Disco ABRALON™, ⌀ 34 mm, Grana: 360

Codice art.: 567902 360
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
153 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1 pz.
Forma es. piatta
Diametro 34 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Velocità periferica max. 40 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Rete
Legante Resina e resina sintetica
Serie ABRALON™
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Materiale abrasivo carburo di silicio (SiC)
Granulometria (maglia) 360 mesh
Per materiale Acciaio legato; acciaio
Gruppo di materiali Met.
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567902 360
EAN / GTIN 6416868568288
Codice del produttore 8A20901037
Produttore/persona responsabile Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di finitura brevettato ABRALON™ è composto da un tessuto a rete con rivestimento in carburo di silicio su supporto sottile di espanso. I vantaggi sono:
  • la rete abrasiva permette la libera circolazione di acqua o aria; la polvere viene rimossa efficacemente.
  • Elevata efficacia − tempo di lavoro minore e durate maggiori.

Uso:

Per la lavorazione a secco o a umido, manuale e a macchina, di contorni, forme, metalli con elevate esigenze superficiali fino alla lucidatura preliminare.