• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello con chiusura a strappo, M14, ⌀ Esterno: 115mm

Codice art.: 567760 115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
415 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza medio
⌀ Esterno 115 mm
Filettatura M14
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567760 115
EAN / GTIN 2050001029836
Codice del produttore 567760 115
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lato adesivo con chiusura a strappo; presa sicura di fogli circolari con chiusura a strappo.
Platorello robusto per lavori di levigatura generici.

Uso:

Filettatura M14 per serraggio diretto su smerigliatrici angolari (massimo 80 m/s).

Nota:

Platorello in gomma per levigatrici non adatto per dischi con chiusura a strappo n. art. 566902566950.