• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Foglio circolare tessuto abrasivo, ⌀ 125 mm, Confronto granulometrico: 100

Codice art.: 566950 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,97 € / 1 Articolo
  • da 20 Articolo
    3,31 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.630 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Esecuzione A coarse
Colore marrone
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566950 100
EAN / GTIN 4045197566218
Codice del produttore 566950 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiusura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.
Per finitura, opacizzazione, dissolvenza con notevole riduzione della rugosità, nonché per lavori leggeri di pulizia grezza (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e sbavatura.

Nota:

Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. 567705 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati