Set di fissaggio per attacco pinza di serraggio serraggio interno

Codice art.: 567129
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 567129
EAN / GTIN 4020772529352
Codice del produttore 567129
Numero-L L30110 102260
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di fissaggio per attacco pinza di serraggio serraggio interno
Con tirante in acciaio bonificato, nitrurato al plasma e brunito e vite a testa cilindrica ISO4762, classe di resistenza 12.9.

Proprietà:

  • Dimensione: 10
  • ØD: 25 mm
  • ØD1: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 14 Nm
  • L: 37 mm
  • L1: 35 mm
  • Peso: 73 g