Set de fixare pentru clește de prindere pentru prindere internă

Cod articol.: 567129
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 567129
EAN / GTIN 4020772529352
Număr producător 567129
L-Număr L30110 102260
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set de fixare pentru clește de prindere pentru prindere internă
Cu șurub de tensionare din oțel călit, nitrurat cu plasmă și brunit și șurub cu cap tubular ISO4762, clasa de rezistență 12.9.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 10
  • ØD: 25 mm
  • ØD1: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 14 Nm
  • L: 37 mm
  • L1: 35 mm
  • Greutate: 73 g