Upevňovací sada pro upínací kleštiny, upínání v otvoru

Artiklové číslo: 567129
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 567129
EAN / GTIN 4020772529352
Číslo výrobce 567129
L-číslo L30110 102260
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upevňovací sada pro upínací kleštiny, upínání v otvoru
S napínacím šroubem z kalené oceli, plazmově nitridovaným a leštěným a šroubem s válcovou hlavou ISO4762, pevnostní třída 12,9.

Charakteristika:

  • Velikost: 10
  • ØD: 25 mm
  • ØD1: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 14 Nm
  • L: 37 mm
  • L1: 35 mm
  • Hmotnost: 73 g