Kit de fixation pour dispositif de serrage à pince de serrage, serrage intérieur

Réf.: 567129
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 567129
EAN / GTIN 4020772529352
Réf. fabricant 567129
Article hors catalogue L30110 102260
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Kit de fixation pour dispositif de serrage à pince de serrage, serrage intérieur
Avec boulon de traction en acier trempé, nitruré au plasma et bruni, et vis à tête cylindrique ISO4762, classe de résistance 12.9.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 10
  • ØD: 25 mm
  • ØD1: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 14 Nm
  • L: 37 mm
  • L1: 35 mm
  • Poids: 73 g