• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

ECA-H4 25-50/75C25CFR02 IC08 Frese a candela in metallo duro con eliche diverse, 3,4 e 5xD, codolo minorato, per la lavorazione di alluminio

Codice art.: 5667865
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5667865
EAN / GTIN 7291075020298
Codice del produttore 5667865
Numero-L L24180 166

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 50 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 50 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.14 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 75 mm