ECA-H4 25-50/75C25CFR02 IC08 Celokarbidové stopkové frézy se 4 břity, různými úhly šroubovice, nerovnoměrným stoupáním a velkým odlehčením pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5667865
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5667865
EAN / GTIN 7291075020298
Číslo výrobce 5667865
L-číslo L24180 166

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, max. délka břitu (APMX) 50 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 130 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 50 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.14 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 75 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku