ECA-H4 25-50/75C25CFR02 IC08 Fresas de Metal Duro Integral con Hélice Diferencial y Desahogo para Aluminio

Número de artículo: 5667865
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5667865
EAN / GTIN 7291075020298
Número del fabricante 5667865
Número L L24180 166

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 50 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 50 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.14 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 75 mm