Disco abrasivo lamellare per INOX, POLIFAN CURVE (CER) 125X14 mm

Codice art.: 566325 125X14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,96 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,30 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
525 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: Radiale
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 60
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma Radiale
⌀ Disco 125 mm
Larghezza sul raggio 11 mm
Larghezza disco 14 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per raggi di saldature d’angolo > 5 mm
Ottimizzato per il materiale INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566325 125X14
EAN / GTIN 4007220790168
Codice del produttore 4007220790168

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare per la lavorazione di saldature d’angolo. La forma radiale con disposizione speciale delle lamelle permette di sfruttare in modo ottimale il materiale abrasivo nel raggio. Capacità di asportazione, durata e stabilità della forma elevate.
SGP CURVE STEELOX (CER) in grana 60 per superfici fini e lavorazione a freddo su materiali a bassa termoconduttività.

Uso:

Molatura precisa di geometrie di saldature d’angolo, smussi e sbavature.
Esecuzione medio-larga (M) per saldature d’angolo > 5 mm.