Vejárovitý brúsny kotúč na INOX, POLIFAN-CURVE (CER), Plátok ⌀ × šírka: 125X14mm

Č. pol.: 566325 125X14
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,05 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    12,54 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 002 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Plátok ⌀ × šírka (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu POLIFAN-CURVE
Obsah 1 hod.
Popis tvaru oblé
Priemer 125 mm
Šírka kotúča T 14 mm
Šírka v polomere 11 mm
Pohonný stroj uhlová brúska
Upínač otvor
Priemer otvoru H 22,23 mm
Obvodová rýchlosť max. 80 m/s
Brúsna podložka syntetická živica
Väzba živica a syntetická živica
Pre polomery kútového zvaru 5 mm
Obsah jednotky ks
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč
Brúsivo keramické zrno (CER)
Veľkosť zrna (Mesh) 60 mesh
Vhodné pre materiál ušľachtilá oceľ; oceľ
Materiálová skupina Kov
Vhodné na brúsenie hrán; brúsenie kútových zvarov
Podiel železa, síry a chlóru max. 0,1 %

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 566325 125X14
EAN/GTIN 4007220790168
Číslo výrobcu 4007220790168
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

užívateľská tabuľka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč pre náročné spracovanie kútových zvarov. Radiálny dizajn so špeciálnym usporiadaním lamiel umožňuje optimálne využitie brúsneho materiálu v rádiuse. Vysoký úber, dlhá životnosť a rozmerová stálosť.
SGP CURVE STEELOX (CER) v zrnitosti 60 na jemné povrchy a chladné brúsenie na materiáloch so zlou tepelnou vodivosťou.

Použitie:

Precízne brúsenie geometrií kútových zvarov, zrážanie hrán, odhrotovanie.
Stredne široké vyhotovenie (M) na kútové zvary >5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty