• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas para INOX, POLIFAN-CURVE (CER) 125X14 mm

Número de artículo: 566325 125X14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,40 € / Unidad
a petición
En stock
525 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: radial
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma radial
⌀ de muela 125 mm
Anchura en el radio 11 mm
Anchura del disco de corte 14 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para radios de costuras de garganta > 5 mm
Optimizado para material de trabajo INOX
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566325 125X14
EAN / GTIN 4007220790168
Número del fabricante 4007220790168

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas para el mecanizado exigente de costuras de garganta. La forma constructiva radial con disposición de láminas especial permite obtener un desgaste óptimo del material abrasivo en el radio. Capacidad abrasiva elevada, duración prolongada y estabilidad de forma.
SGP CURVE STEELOX (CER) en grano 60 para superficies finas y rectificado de pulimiento frío de materiales con mala conductividad térmica.

Aplicación:

Rectificado preciso de geometrías de costura de garganta, biselado, desbarbado.
Modelo de anchura media (M) para costuras de garganta > 5 mm.