Liuskahiomalaikka materiaaleille INOX, POLIFAN-CURVE (CER) 125X14 mm

Tuote nro.: 566325 125X14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,35 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,30 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
525 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: radiaalinen
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 60
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus radiaalinen
Kiekon ⌀ 125 mm
Leveys säteen kohdalla 11 mm
Laikan leveys 14 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Pienahitsisäteille > 5 mm
optimoitu materiaalille INOX
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566325 125X14
EAN / GTIN 4007220790168
Valmistajan numero 4007220790168

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka pienahitsien vaativaan työstöön. Säteittäismuoto ja erityinen lamellien sijoittelu mahdollistaa säteittäisen hiontamateriaalin optimaalisen hyödyntämisen. Suuri hiontateho, pitkä käyttöikä ja muotolujuus.
SGP CURVE STEELOX (CER) raekokoa 60 tuottaa hienot pinnat ja viileän hiontaprosessin heikosti lämpöä johtavilla materiaaleilla.

Käyttö:

Tarkka pienahitsien viimeistelyhionta, viistäminen, purseenpoisto.
Puolileveä malli (M) pienahitseille > 5 mm.