• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Disco abrasivo lamellare, (ZA speciale) platorello in fibra di vetro conico, ⌀ 115 mm, Grana: 40

Codice art.: 565560 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,13 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    3,44 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
756 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo forma conica
Diametro 115 mm
Platorello portante fibra di vetro
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Grado di finezza es. grossa
Velocità periferica max. 80 m/s
Angolo di registro consigliato min. 15 grado
Angolo di registro consigliato max. 25 grado
Sostrato del materiale abrasivo Cotone
Legante Resina e resina sintetica
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.
Per surface grinding; edge grinding
Caratteristiche Rivestimento di raffreddamento
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565560 40
EAN / GTIN 9003171602296
Codice del produttore 160229
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo con elevata e aggressiva capacità di lavorazione e durata imbattibile. Zirconio speciale (ZA) con rivestimento di raffreddamento su tela di cotone. Platorelli in fibra di vetro. Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.
Disco abrasivo con lamelle di tela con zirconio (ZA) e rivestimento di raffreddamento su tela di cotone. Platorelli in fibra di vetro. Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.