{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Brúsivo | Zirkónový korund (ZA) | |
| Skratka pre brúsivo | ZA | |
| Zrnitosť | 40 | |
| povrch ochladzujúci proces brúsenia | Áno | |
| Brúsna podložka | Bavlnená tkanina | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Popis tvaru | šikmý | |
| ⌀ kotúčov | 115 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| Nosná doska | Tanier zo sklenenej vlákniny | |
| optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
| Číslo položky | 565560 40 | |
| EAN/GTIN | 9003171602296 | |
| Číslo výrobcu | 160229 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |