{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA). | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
| Szemcsézet | 40 | |
| Aktív csiszoló; hűtő bevonat | igen | |
| Csiszolóeszköz alapja | Pamutszövet | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Alak leírása | kúpos | |
| Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
| Furat ⌀ | 22,23 mm | |
| Tartótányér | Üvegszálas tányér | |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
| Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
| Cikkszám | 565560 40 | |
| EAN / GTIN | 9003171602296 | |
| Gyártó száma | 160229 | |
| Gyártó/felelős személy | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |