Žiedlapinis šlifavimo diskas (Spezial ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto kūginis 40

Prekės Nr.: 565560 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,87 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
853 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: nuožulnus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 40
aktyvių šlifavimo savybių turinti, vėsinanti danga taip
Šlifavimo priemonių padėklas Medvilninis audinys
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma nuožulnus
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Laikančioji lėkštelė Lėkštelė iš stiklo pluošto
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565560 40
EAN / GTIN 9003171602296
Gamintojo numeris 160229

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis diskas, labai našus ir ypatingai patvarus. Specialus cirkonio korundas (ZA) su vėsinančiu sluoksniu ant medvilninio audinio. Stiklo audinio diskas. Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.
Žiedlapinis šlifavimo diskas su cirkonio korundu (ZA) ir aušinamąja danga ant medvilninio audinio. Stiklo audinio diskas. Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.