• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Disco abrasivo lamellare 1169F Cubitron™ III, platorello in fibra di vetro piatto, ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 565455 40
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    8,27 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    6,89 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma es. piatta
Diametro 125 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Diametro del foro H 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Platorelli in fibra di vetro
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale Acciaio legato; acciaio
Gruppo di materiali Met.
Per Rettifica dei bordi
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565455 40
EAN / GTIN 068060117434
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento con grana ceramica Cubitron™ III sagomato con precisione per capacità di asportazione e durata massime.
Ideale per la lavorazione di bordi.

Uso:

Ideale per rettifica rapida e a freddodi acciai di difficile lavorazione con smerigliatrici angolari potenti.