• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de şlefuire în evantai 1169F Cubitron™ III, disc suport din fibră de sticlă plat, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 565455 40
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,18 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    6,83 € / 1 buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă plat
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Disc din fibre de sticlă
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 565455 40
EAN / GTIN 068060117434
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Acoperit cu granulaţie ceramică Cubitron™ III cu formă precisă pentru o rată de îndepărtare a materialului şi durabilitate maxime.
Ideal pentru prelucrarea muchiilor.

Aplicaţie:

Ideal pentru şlefuirea rapidă şi rece a oţelurilor cu aşchiere dificilă cu polizoarele unghiulare performante.