{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma | es. piatta | |
| Diametro | 125 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Velocità periferica max. | 80 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Platorelli in fibra di vetro | |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo con lamelle di tela | |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Granulometria (maglia) | 80 mesh | |
| Per materiale | stainless steel; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Rettifica dei bordi | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % |
| Codice articolo | 565455 80 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |