Disco per troncatura PREMIUM***, ⌀ Disco: 178mm

Codice art.: 563250 178
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,44 € / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    3,70 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.427 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A30S-BFXA
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 178 mm
Larghezza disco 2,5 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 7,5 mm - 12,5 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.500 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563250 178
EAN / GTIN 9003176370695
Codice del produttore 637069
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco duro per troncatura di elevate prestazioni indicato particolarmente per lamiere, profili e tubi in acciaio di notevole durata.
Non per INOX (percentuale di Fe, S e Cl > 0,1agv%).

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

Specifica:

A30S-BFXA.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.