{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 178 mm | |
| Šířka kotouče T | 2,5 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 90 stupně | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 90 stupně | |
| Otáčky max. | 8 500 min-1 | |
| Typ ISO | 41 | |
| Pevnost materiálu min. | 7,5 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 12,5 mm | |
| Označení výrobce | PREMIUM*** | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Specifikace | A30S-BFXA | |
| vhodné pro materiál | ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 563250 178 | |
| EAN / GTIN | 9003176370695 | |
| Číslo výrobce | 637069 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |