{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesi | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Disko storis | 2,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,5 mm - 12,5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563250 178 | |
EAN / GTIN | 9003176370695 | |
Gamintojo numeris | 637069 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas PREMIUM*** 178 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,99 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
4,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
678 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | Kampinis šlifuoklis |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Forma | 41 | 41 |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | Plienas |
Disko storis | 2,5 | 1,6 |
Specifikacija | A30S-BFXA | A46S-BF |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |