{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme droite | |
| Diamètre | 178 mm | |
| Largeur disque T | 2,5 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Angle d’attaque recommandé min. | 90 degrés | |
| Angle d’attaque recommandé max. | 90 degrés | |
| vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
| Forme ISO | 41 | |
| Epaisseur du matériau min. | 7,5 mm | |
| Epaisseur du matériau max. | 12,5 mm | |
| Référence fabricant | PREMIUM*** | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Spécification | A30S-BFXA | |
| Pour matériau | acier | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 563250 178 | |
| EAN / GTIN | 9003176370695 | |
| Réf. fabricant | 637069 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |