• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco per troncatura di piccole dimensioni PREMIUM*** extrasottile, ⌀ Disco: 63mm

Codice art.: 563050 63
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,18 € / 1 Articolo
  • da 100 Articolo
    1,82 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.210 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 10
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A60R-BFXA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 63 mm
Larghezza disco 1 mm
⌀ Foro 10 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici diritte
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 24.300 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563050 63
EAN / GTIN 9003172992693
Codice del produttore 299269
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura piccolo extrasottile per uso con smerigliatrici diritte ad aria compressa o elettriche, ideale per punti ristretti. Impiego con mandrino portapezzi n. art. 563070.
Esecuzione molto tagliente per troncature rapide e senza sbavature.

Specifica:

A60R-BFXA.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.

Download & documenti

Prodotti correlati