{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sigla materiale abrasivo | A | |
| Specifiche tecniche | A60R-BFXA | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| Descrizione della forma | diritto | |
| ⌀ Disco | 75 mm | |
| Larghezza disco | 1 mm | |
| ⌀ Foro | 10 mm | |
| Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
| Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
| Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici diritte | |
| Velocità periferica massima | 80 m/s | |
| Numero massimo giri | 20.300 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
| Codice articolo | 563050 75 | |
| EAN / GTIN | 9003172992709 | |
| Codice del produttore | 299270 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |