Mala rezna ploča PREMIUM*** EKSTRA TANKA 63 mm

Artikl br.: 563050 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,60 € / Piece
  • od 100 Piece
    2,16 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.021 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 10
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A60R-BFXA
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravno
⌀ ploče 63 mm
Širina vodilice 1 mm
⌀ bušenja 10 mm
za debljinu materijala 3 mm - 5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica; Ravna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 24.300 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563050 63
EAN / GTIN 9003172992693
Broj proizvođača 299269

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ekstra tanka mala rezna ploča za primjenu na pneumatskim i električnim ravnim brusilicama, idealna za rad na suženim radnim područjima. Koristi se u kombinaciji sa steznim trnom br. 563070.
Izvedba koja omogućava brzo i ravno rezanje bez srha.

Specifikacija:

A60R-BFXA.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi