• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Unità di controllo portatile per tecnologia di bloccaggio magnetico inclusa regolazione della forza di tenuta

Codice art.: 562876
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 562876
EAN / GTIN 4020772436889
Codice del produttore 562876
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di controllo portatile per la tecnologia di bloccaggio magnetico, compresa la regolazione della forza di tenuta,

Proprietà:

  • Lunghezza del cavo di collegamento: 3 m
  • Peso: 1,0 kg