Ročna krmilna enota za magnetno vpenjalno tehnologijo, vključno z regulacijo sile držanja

Št. art.: 562876
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca Handbediengerät für die Magnetspanntechnik
Vrsta izdelka magneti za dvigovanje bremen
Lastnosti stikalo za vklop in izklop
Masa 1 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 562876
EAN/GTIN 4020772436889
Številka proizvajalca 562876
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ročna krmilna enota za tehnologijo magnetnega vpenjanja, vključno z regulacijo sile držanja,

Lastnosti:

  • Dolžina priključnega kabla: 3 m
  • Masa: 1,0 kg