Unité de commande manuelle pour la technique de serrage magnétique avec régulation de la force de maintien

Réf.: 562876
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Handbediengerät für die Magnetspanntechnik
Type de produit aimant de levage
Caractéristiques interrupteur marche/arrêt
Poids 1 kg

Identification et classification

Référence article 562876
EAN / GTIN 4020772436889
Réf. fabricant 562876
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Unité de commande manuelle pour la technique de serrage magnétique, y compris la régulation de la force de maintien,

Caractéristique(s):

  • Longueur du câble de connexion: 3 m
  • Poids: 1,0 kg