Tenditore dell’asta di spinta ESD

Codice art.: 562495
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 562495
EAN / GTIN 4020772023997
Codice del produttore 562495
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta ESD, con cappuccio protettivo e impugnatura realizzato in materiale dissipativo elettrostatico (dissipativo).
Senza piede angolare. Morsetti di compressione e tensionamento (asta di spinta e leva manuale funzionanti nella stessa direzione). Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano con boccole temprate sulle misure 2 e 3. Parti della leva e tenditori dell’asta di comando in acciaio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. Tenditore asta di spinta con filettatura anteriore per l’installazione diretta su pareti in lamiera o in impianti di fissaggio.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6880ESD.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8 x 35
  • peso: 330 g
  • Dimensione: 3
  • A: 12,0
  • B min: 24,0
  • B max: 56,0
  • E: 30
  • H1: 82,5
  • Corsa: 32
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 127
  • M2: M20 x 1,5
  • N: 27