Descriere:
Întinzător ESD cu tijă de împingere, cu capac de protecție și mâner din material disipativ electrostatic (disipativ).
Fără picior unghiular. Cleme de compresie și de tensionare (împingeți tija și maneta în aceeași direcție). Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță.
Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite în carcasă pe dimensiunile 2 și 3. Piese de pârghie și întinzătoare de tijă de împingere din oțel călit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Întinzător de tijă cu filet frontal pentru instalare directă în pereți din tablă sau în corpuri de iluminat.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on călit, galvanizat nr. 6880ESD.
Caracteristică:
- Dimensiuni: 3
- F1: 2,5kN
- F2: 2,5kN
- Șurub de fixare: M8 x 35
- greutate: 330 g
- Dimensiuni: 3
- A: 12,0
- B min: 24,0
- B max: 56,0
- E: 30
- H1: 82,5
- Cursă: 32
- HW min: 22
- HW max: 35
- L1: 140,0
- L2: 22
- L3: 127
- M2: M20 x 1,5
- N: 27