Popis:
upínač ESD tlačné tyče s ochranným krytem a rukojeťí z elektrostatického disipativního (disipativního) materiál.
Bez úhlové nohy. Tlačný a napínací svorky (tlačná tyč a ruční páka běží ve stejném směru). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Pákové díly a upínače tlačné tyče z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Napínák tlačné tyče s předním závitem pro přímou montáž do plechových stěn nebo do svítidel.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s kaleným, pozinkovaným šroubem č. 6880ESD.
Charakteristika:
- Velikost: 3
- F1: 2,5 kN
- F2: 2,5 kN
- Upínací šroub: M8 x 35
- hmotnost: 330 g
- Velikost: 3
- A: 12,0
- B min: 24,0
- B max: 56,0
- E: 30
- H1: 82,5
- Zdvih: 32
- HW min: 22
- HW max: 35
- L1: 140,0
- L2: 22
- L3: 127
- M2: M20 x 1,5
- N: 27