Opis:
Napenjalec potisnega droga ESD z zaščitnim pokrovčkom in ročaj iz elektrostatičnega disipativnega (disipativnega) material.
Brez kotne noge. Kompresijske in napenjalne objemke (potisni drog in ročica potekata v isti smeri). Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih na ohišju, velikosti 2 in 3. Deli ročice in napenjalci potisnih drogov iz kaljenega jekla. Ležajne točke so namazane. Napenjalnik potisnega droga s sprednjim navojem za neposredno namestitev v pločevinaste stene ali v napeljave.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj s kaljenim, pocinkanim potisnim vijakom št. 6880 ESD.
Lastnosti:
- Velikost: 3
- F1: 2.5kN
- F2: 2.5kN
- Pritisni vijak: M8 x 35
- Masa: 330 g
- Velikost: 3
- A: 12,0
- B min: 24,0
- B maks: 56,0
- E: 30
- H1: 82,5
- Hod: 32
- HW min: 22
- HW max: 35
- L1: 140,0
- L2: 22
- L3: 127
- M2: M20 x 1,5
- N: 27