MM ECF45-160-6T10 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro, per smussatura e lamatura

Codice art.: 5622036
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5622036
EAN / GTIN 7291075173574
Codice del produttore 5622036
Numero-L L24060 251

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 32.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 20.5 mm
  • Overall Length (OAL) 32.25 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto