Description:
Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
- Diamètre coupant (DC) 3 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
- Nombre de dents (NOF) 6
- Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
- Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees