ECS020E03-3W06-57 IC900 Frese a candela integrali corte con 3 eliche a 38° e codolo maggiorato 3xD, con angoli smussati

Codice art.: 5620528
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5620528
EAN / GTIN 7291075003048
Codice del produttore 5620528
Numero-L L24180 434

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Neck Diameter (DN) 1.9 mm
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 8 mm