ECS020E03-3W06-57 IC900 3 Flute, 38° Helix Short Solid Carbide Slot / Drill Endmills with 3xD Relieved Necks and Chamfered Corners

Artikelnummer: 5620528
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5620528
EAN/GTIN 7291075003048
Nummer fabrikant 5620528
L-nummer L24180 434

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, snijlengte max. (APMX) 3 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 57 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,03 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,01 mm/tand
  • Halsdiameter (DN) 1,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 8 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan