ECS020E03-3W06-57 IC900 3 Flute, 38° Helix Short Solid Carbide Slot / Drill Endmills with 3xD Relieved Necks and Chamfered Corners

Réf.: 5620528
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5620528
EAN / GTIN 7291075003048
Réf. fabricant 5620528
Article hors catalogue L24180 434

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Diamètre dégagement (DN) 1.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 8 mm