{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo esagonale per bit | |
| Dimensioni bit per esagono secondo DIN 3126 | C 6,3 | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 10 mm | |
| Filettatura | M10x1,50-6H | |
| Passo della filettatura | 1,5 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | ISO 2 6H | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro passante | |
| Diametro del foro centrale | 8,6 mm | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva | 59 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna; Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 56080020 | |
| EAN / GTIN | 4022668015581 | |
| Codice del produttore | 56080020 | |
| Numero-L | L60010 8332 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |