Kombineret gevindbit kernehul D.8.6mm M10

Art.-nr.: 56080020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype bit-sekskantskaft
Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 C 6,3
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 10 mm
Gevind M10x1,50-6H
Gevindstigning 1,5 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Kernehuldiameter 8,6 mm
Skæremateriale HSS
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 59 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt; hel boring
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56080020
EAN/GTIN 4022668015581
Producentnummer 56080020
L-nummer L60010 8332
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Kombiværktøj til boring, gevindskæring og undersænkning i én arbejdsgang
  • kun egnet til gennemgående huller i letbearbejdelige materialer
  • højreskærende
  • Standardtolerance ISO2/6H
  • Kvalitet HSSG
  • Belægning P0

Egenskab:

  • Stigning: 1,50
  • til gevind: M10
  • Diameter (mm): 8,6 mm
  • Udvendig sekskant (tommer): 1/4 tomme
  • Udvendigt sekskantdrev: 6,3
  • Længde mm (L): 59 mm