Combinación broca roscada agujero central D.8.6mm M10

Número de artículo: 56080020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 C 6,3
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 10 mm
Rosca M10x1,50-6H
Paso de rosca 1,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Diámetro del orificio central 8,6 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 59 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior; Taladrado al máximo
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 56080020
EAN / GTIN 4022668015581
Número del fabricante 56080020
Número L L60010 8332
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Macho combinado para taladrar, roscar y avellanar en una sola operación
  • sólo adecuado para orificios pasantes en materiales fácilmente mecanizables
  • corte a derecha
  • Tolerancia estándar ISO2/6H
  • Calidad HSSG
  • Revestimiento P0

Característica:

  • Altura de paso: 1,50
  • Para rosca: M10
  • Diámetro (mm): 8,6 mm
  • Hexágono exterior (pulgadas): 1/4″
  • Accionamiento hexagonal exterior: 6,3
  • Longitud mm (L): 59 mm