Embout de vissage combiné trou de serrure D.D. 8,6mm M10

Réf.: 56080020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre queue à six pans pour embouts
Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 C 6,3
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 10 mm
Filetage M10x1,50-6H
Pas de filetage 1,5 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage traditionnel
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Diamètre d’avant-trou 8,6 mm
Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur totale 59 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur; perçage dans la masse
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 56080020
EAN / GTIN 4022668015581
Réf. fabricant 56080020
Article hors catalogue L60010 8332
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Taraud combiné pour percer, tarauder et chanfreiner en une seule opération
  • convient uniquement pour les trous traversants dans les matériaux faciles à usiner
  • Coupe à droite
  • Tolérance standard ISO2/6H
  • Qualité HSSG
  • Revêtement P0

Caractéristique(s):

  • Pas: 1,50
  • Pour filetages: M10
  • Diamètre (mm): 8,6 mm
  • Hexagone externe (pouces): 1/4 pouce
  • Entraînement hexagonal extérieur: 6,3
  • Longueur mm (L): 59 mm