BLR D320-QCS IC830 Inserti bilaterali per frese toriche BLP

Codice art.: 5607485
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5607485
EAN / GTIN 7291075347166
Codice del produttore 5607485
Numero-L L23970 557

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 26.3 mm, Spessore inserto (S) 4.6 mm, Larghezza inserto (W1) 11 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL) 26.3 mm
  • Spessore inserto (S) 4.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2