BLR D320-QCS IC830 Plăcuță cu două fețe pentru Freză cu bot sferic

Cod articol.: 5607485
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5607485
EAN / GTIN 7291075347166
Număr producător 5607485
L-Număr L23970 557

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe pentru Freză cu bot sferic

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 26.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 11 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2