BLR D320-QCS IC830 Pastilhas reversíveis de dupla face para fresas de cabeça esférica

N.º do artigo: 5607485
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 5607485
EAN/GTIN 7291075347166
Número do fabricante 5607485
Número L L23970 557

Descrição

Descrição:

WSP para fresagem, comprimento da pastilha de corte (INSL) 26,3 mm, espessura da pastilha de corte (S) 4,6 mm, largura da pastilha de corte (W1) 11 mm

Característica:

Raio do canto (RE) 16 mm Direção (MÃO) Neutro Comprimento da lâmina (INSL) 26,3 mm Espessura da lâmina (S) 4,6 mm Largura da lâmina (W1) 11 mm avanço máximo fz max 0,25 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,08 mm/dente Número de arestas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a