{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | alluminio; plastica | |
| Profondità interna | 195 mm | |
| Larghezza interna | 485 mm | |
| Altezza interna | 350 mm | |
| Peso | 9,575 kg | |
| Caratteristica | Es. resistente agli urti | |
| Dotazione | wheels; carrying handle | |
| Volume | 36 l | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Colore | grey; red; black | |
| Quantità, Ruote | 2 | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 2 pz. | |
| Campo di impiego | Valigetta | |
| Tipo di prodotto | Valigetta | |
| Larghezza dimensione esterna | 285 mm | |
| Altezza dimensione esterna | 450 mm | |
| Profondità dimensione esterna | 520 mm | |
| Chiusura | Chiusura con serraggio | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 56070097 | |
| EAN / GTIN | 4022668013563 | |
| Codice del produttore | 56070097 | |
| Numero-L | L60010 7375 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |