Cărucior cu carcasă tare HT2 ″Sanitar / Încălzire″, gol Interior l.195mm l.485mm H.350mm

Cod articol.: 56070097
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material aluminiu; plastic
Adâncime internă 195 mm
Dimensiune interioară l 485 mm
Dimensiune interioară H 350 mm
Greutate 9,575 kg
Caracteristici Rezistent la impact
Echipament Roţi; Mâner
Volum 36 l
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri; roşu; negru
Număr, Roţi 2
Număr total roți/role 2 buc.
Domeniu de utilizare Serviete
Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 285 mm
Dimensiune exterioară H 450 mm
Dimensiune externă adâncime 520 mm
Închidere Blocare cu tensiune
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 56070097
EAN / GTIN 4022668013563
Număr producător 56070097
L-Număr L60010 7375
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Cărucior rulabil: Ușor pentru spate, datorită mânerului telescopic lung
  • Dimensiuni interne: 485 x 350 x 195 (36 litri)
  • Materiale de înaltă calitate și foarte rezistente pentru utilizarea profesională zilnică
  • Cadru din aluminiu foarte rezistent pentru a preveni deformarea și defectele premature
  • Picioare de caz foarte durabile, foarte mari și elastice
  • Fermoare robustă pentru o funcționare perfectă
  • Încuietoare cu funcționare lină pentru a preveni accesul neautorizat
  • Balamale solide pentru o durată lungă de viață
  • Mecanism de deschidere durabil pentru mii de deschideri ușoare ale carcasei
  • Plăci de scule perfect încorporate pentru a preveni alunecarea și blocarea
  • Dispunere flexibilă a compartimentului inferior
  • Ilustrația prezintă un exemplu de asamblare: Comanda nr. 56070097 = cutie goală fără fitinguri

Caracteristică:

  • Volum de umplere: 36 l
  • Lungime interior: 195 mm
  • Înălțime mm (interior): 350 mm
  • Lăţime interioară: 485 mm
  • Înălțime mm (h): 450 mm
  • Lungime mm (L): 520 mm
  • Greutate kg: 9.575kg
  • Lățime mm (b): 285 mm