Harde schaalwagen HT2 ″ Sanitair / Verwarming ″, leeg, 485 x 350 x 195 mm

Artikelnummer: 56070097
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56070097
EAN/GTIN 4022668013563
Nummer fabrikant 56070097
L-nummer L60010 7375

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolbare trolley: Zacht achterover, dankzij een lange telescopische handgreep
  • Interne afmetingen: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Hoogwaardige en zeer veerkrachtige materialen voor dagelijks professioneel gebruik
  • Extra sterke aluminium frames om verdraaiing en vroege defecten te voorkomen
  • Zeer duurzame koffervoeten, extra groot en elastisch
  • Stabiele sluitingen voor een goede werking
  • Vloeiende vergrendelingen om ongewenste toegang te voorkomen
  • Stevige scharnieren voor een lange levensduur
  • Zwaar openingsmechanisme voor duizenden gladde kofferbakopeningen
  • Perfect ingebedde gereedschapspanelen om slippen en klemmen te voorkomen
  • Flexibele vloerscheiding

Kenmerk:

  • Vulvolume: 36 l
  • Lengte binnen: 195 mm
  • Hoogte mm (binnen): 350 mm
  • Breedte binnen: 485 mm
  • Hoogte mm (h): 450 mm
  • Lengte [mm): 520 mm
  • Gewicht kg: 9.575 kg
  • Breedte mm (b): 285 mm